詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PL-0

品名 : #0 x 60mm [+]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB5190.0-60
1000V絶縁
先端 #0 軸径 3mm
軸長 60mm
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/08/14 19:23現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA560PL-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560PL-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560PL-2 #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁)
EA560PL-3 #3 x150mm [+]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top