品番 : EA560PL-2
品名 : #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5190.2-100 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 先端 | #2 | 軸径 | 6mm |
| 軸長 | 100mm | ||
| グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,100 円(税抜)/ 2,310 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/08/14 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PL-0 #0 x 60mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560PL-1 #1 x 80mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560PL-2 #2 x100mm [+]ドライバー(絶縁) |
| EA560PL-3 #3 x150mm [+]ドライバー(絶縁) |
