品番 : EA560PM-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB5190.SL1-80 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 80 | サイズ×軸径(mm) | (+)#1×5 |
| 全長(mm) | 175 | 適合ネジ | M2.5-3 |
| 重量(g) | 33 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適 | |||
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/04 20:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PM-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA560PM-2です。
