詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PM-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB5190.SL2-100
軸長(mm) 100
1000V絶縁
サイズ×軸径(mm) (+)#2×5 全長(mm) 205
適合ネジ M3-5 重量(g) 60
深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適
グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,980 円(税抜)/ 3,278 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/10/15 16:19現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0218ページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA560PM-1 #1x 80mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
EA560PM-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁細軸)
ウェブカタログ画像
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top