品番 : EA560PM-7
品名 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5190.SL3-100/4 |
|---|---|---|---|
| 適合ネジ | M3 | 全長(mm) | 195 |
| 重量(g) | 32 | 軸長(mm) | 100 |
| 1000V絶縁 | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 | ||
| 深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適 | |||
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,190 円(税抜)/ 2,409 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/02/25 21:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PM-6 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-7 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-8 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-9 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
