品番 : EA560PM-9
品名 : 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB5190.SL5-150/6.5 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 104 | 適合ネジ | M4-5 |
| 全長(mm) | 270 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)6.5×1.2 |
| 軸長(mm) | 150 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 深い位置にあるねじやスプリング等の作業に最適 | |||
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/07/28 22:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PM-6 3.5x0.6x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-7 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-8 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
| EA560PM-9 6.5x1.2x150mm [-]ドライバー(絶縁細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA560PM-7です。
