品番 : EA560PN-10
品名 : T10x 70mm [TORX]絶縁ドライバー
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58400.10-70 |
|---|---|---|---|
| サイズ | T10 | 軸長(mm) | 70 |
| 1000V絶縁 | |||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/25 19:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560PN-20です。

