詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PN-27

品名 : T27x125mm [TORX]絶縁ドライバー

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB58400.27-125
サイズ T27 軸長(mm) 125
1000V絶縁
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,700 (税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/07 18:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0218ページ 0521ページ
バリエーション一覧
EA560PN-8 T8x 60mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-9 T9x 70mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-10 T10x 70mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-15 T15x 80mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-20 T20x100mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-25 T25x125mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-27 T27x125mm [TORX]絶縁ドライバー
EA560PN-30 T30x130mm [TORX]絶縁ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560PN-20です。
  • ※画像は、EA560PN-20です。
  • ※画像はEA560PN-20です。
  • ねじの寸法図

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top