品番 : EA560PN-31
品名 : #1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB58180.1-80 |
|---|---|---|---|
| 軸長(mm) | 80 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| サイズ | #1 | 全長(mm) | 175 |
| 重量(g) | 43 | 絶縁試験 | VDE1000V |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,330 円(税抜)/ 2,563 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PN-31 #1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) |
| EA560PN-32 #2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は、EA560PN-32です。
