品番 : EA560PN-32
品名 : #2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58180.2-100 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 76 | 全長(mm) | 205 |
| 軸長(mm) | 100 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| サイズ | #2 | ||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,050 円(税抜)/ 3,355 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/04/12 07:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PN-31 #1x 80mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) |
| EA560PN-32 #2x100mm [Pozi Minus]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
