品番 : EA560PN-42
品名 : PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB58192.2-100 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 75 | サイズ | PZ#2 |
| 全長(mm) | 205 | ||
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 軸長(mm) | 100 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,560 円(税抜)/ 2,816 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/03 00:53現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0218ページ 0521ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PN-41 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA560PN-42 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA560PN-43 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大

