詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PN-43

品名 : PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB58192.3-150
重量(g) 152 サイズ PZ#3
全長(mm) 270
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
軸長(mm) 150
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,570 円(税抜)/ 3,927 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/03 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0218ページ 0521ページ

代替品

EA560KE-3
  • 品番

    EA560KE-3

  • コメント

    メーカーが異なります。

バリエーション一覧
EA560PN-41 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PN-42 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560PN-43 PZ3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560PN-42です。
  • ※画像は、EA560PN-42です。
  • ※画像は、EA560PN-42です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top