品番 : EA560PN-53
品名 : 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58100.1-100/3 |
---|---|---|---|
重量(g) | 30 | 全長(mm) | 190 |
刃幅×刃厚(mm) | (-)3.0×0.5 | 軸長(mm) | 100 |
1000V絶縁 | |||
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/17 08:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
拡大
※画像は、EA560PN-54です。