品番 : EA560PN-54
品名 : 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB58100.2-100/3.5 |
---|---|---|---|
全長(mm) | 190 | 重量 | 32 |
刃幅×刃厚(mm) | (-)3.5×0.6 | 軸長(mm) | 100 |
1000V絶縁 | |||
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/04/29 20:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0220ページ 0547ページ |
代替品
|
拡大