品番 : EA560PS-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8190.1-80ESD |
|---|---|---|---|
| 導電性グリップの為、静電気を逃します。 | |||
| サイズ×軸径(mm) | (+)#1×5 | 軸長 | 80mm |
| グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| ESD | |||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,080 円(税抜)/ 2,288 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/20 05:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PS-0 #0x 60mm [+]ドライバー(ESD) |
| EA560PS-1 #1x 80mm [+]ドライバー(ESD) |
| EA560PS-2 #2x100mm [+]ドライバー(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
