詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PS-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8190.2-100ESD
導電性グリップの為、静電気を逃します。
サイズ×軸径(mm) (+)#2×6 軸長 100mm
ESD
グリップエンドには先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。
濡れた手で握っても滑りにくい
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。
追加説明
カタログ価格

2,650 円(税抜)/ 2,915 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/11/20 05:41現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0519ページ
バリエーション一覧
EA560PS-0 #0x 60mm [+]ドライバー(ESD)
EA560PS-1 #1x 80mm [+]ドライバー(ESD)
EA560PS-2 #2x100mm [+]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
※画像はEA560PS-1です
  • ※画像はEA560PS-1です
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top