品番 : EA560PS-21
品名 : PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8192.1-80ESD |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #1×5.0 | 軸長(mm) | 80 |
| 全長(mm) | 175 | 適合ネジ | M2.5-3 |
| 質量(g) | 44 | ||
| 濡れた手で握っても滑りにくい | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| 導電性グリップの為、静電気を逃がします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/21 12:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 0519ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PS-21 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD) |
| EA560PS-22 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(ESD) |
ウェブカタログ画像
拡大
※写真はEA560PS-22です。
