詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PS-22

品名 : PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB8192.2-100ESD
軸長(mm) 100 サイズ×軸径(mm) #2×6.0
質量(g) 72 全長(mm) 205
導電性グリップの為、静電気を逃がします。
適合ネジ M3-5
濡れた手で握っても滑りにくい
追加説明
カタログ価格

2,840 円(税抜)/ 3,124 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/03 00:53現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 0519ページ
バリエーション一覧
EA560PS-21 PZ1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)
EA560PS-22 PZ2x100mm [Pozidriv]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top