品番 : EA560PT-150
品名 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製)
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8100.6.5Ti |
---|---|---|---|
材質 | チタン合金 | ||
非磁性・耐薬品性 | |||
刃幅×刃厚 | 6.5×1.2mm | 軸長 | 150mm |
重量(g) | 73 | ||
ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと |
追加説明 |
●材質…チタン合金(6Al-4V) (2011/10/27/0993) |
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
5,990 円(税抜)/ 6,589 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/06/10 00:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0378ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560PT-110 4.0x0.8mm/110mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
EA560PT-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
EA560PT-150 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(チタン合金製) |