品番 : EA560SE-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4830-1 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #1×5.0 | サイズ | 軸長(L1;mm):80 全長(L2;mm):175 |
| 重量 | 33g | ||
| 3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,410 円(税抜)/ 2,651 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/03/19 23:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560SE-0 #0x 60mm [+]ドライバー |
| EA560SE-1 #1x 80mm [+]ドライバー |
| EA560SE-2 #2x100mm [+]ドライバー |
| EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー |

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。