詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SE-3

品名 : #3x150mm [+]ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4830-3
サイズ×軸径(mm) #3×8.0 サイズ 軸長(L1;mm):150
全長(L2;mm):275
重量 126g
3K Drallハンドル(3種類の素材から成るハンドル)は頑丈な中心部の素材(ポリプロピレン)の周囲を柔軟な素材で覆い、表面を特殊な耐久性・3耐溶剤性のある繊維でコーティング。そのため手に自然な形でつかめ、水や油がついた手でも滑りにくくなっています。
追加説明
カタログ価格

4,370 (税抜)/ 4,807 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/03/19 23:02現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA560SE-0 #0x 60mm [+]ドライバー
EA560SE-1 #1x 80mm [+]ドライバー
EA560SE-2 #2x100mm [+]ドライバー
EA560SE-3 #3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA560SE-2です。
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※写真はEA560SE-2です。\n※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG
エスコ寸法図
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top