品番 : EA560SJ-1
品名 : #1x 80mm [+]ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4630-1N |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | #1×5.0 | 軸長(mm) | 80 |
| 全長 | 185mm | 重量 | 44g |
| DRALL+グリップを採用したプラスドライバー | |||
| DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
| DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/05 19:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560SJ-0 #0x 60mm [+]ドライバー |
| EA560SJ-1 #1x 80mm [+]ドライバー |
| EA560SJ-2 #2x100mm [+]ドライバー |
| EA560SJ-3 #3x150mm [+]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
