詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SJ-2

品名 : #2x100mm [+]ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4630-2N
サイズ×軸径(mm) #2×6.0 軸長(mm) 100
全長 215mm 重量 90g
DRALL+グリップを採用したプラスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用。
追加説明
カタログ価格

2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/19 19:23現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA560SJ-0 #0x 60mm [+]ドライバー
EA560SJ-1 #1x 80mm [+]ドライバー
EA560SJ-2 #2x100mm [+]ドライバー
EA560SJ-3 #3x150mm [+]ドライバー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top