品番 : EA560SK-2
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4632-2N |
---|---|---|---|
サイズ×軸径(mm) | #2×6.0 | 軸長(mm) | 100 |
全長 | 215mm | 重量(g) | 100 |
手元六角対辺 | 10mm | ||
手元六角付 | |||
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,210 円(税抜)/ 2,431 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/28 00:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0535ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560SK-1 #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角付) |
EA560SK-2 #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付) |
EA560SK-3 #3x150mm [+]ドライバー(手元六角付) |
EA560SK-4 #4x200mm [+]ドライバー(手元六角付) |