詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SK-1

品名 : #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角付)

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4632-1N
サイズ×軸径(mm) #1×5.0 軸長(mm) 80
全長 185mm 重量(g) 45
手元六角対辺 6mm
手元六角付
DRALL+グリップを採用した根元六角付きプラスドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/09/14 01:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0525ページ

代替品

EA560WD-1
  • 品番

    EA560WD-1

  • コメント

    メーカー違い。仕様をご確認ください

バリエーション一覧
EA560SK-1 #1x 80mm [+]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-2 #2x100mm [+]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-3 #3x150mm [+]ドライバー(手元六角付)
EA560SK-4 #4x200mm [+]ドライバー(手元六角付)
ウェブカタログ画像
※写真はEA560SK-2です。
  • ※写真はEA560SK-2です。
  • プラスドライバーねじ対応表

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top