品番 : EA560SL-11
品名 : 4.0x0.8x 90mm [-]ドライバー(貫通/手元六角)
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4622SK-1N |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×0.8 | 軸長(mm) | 90 |
サイズ | 刃先厚み(a;mm):0.8 刃先厚み(b;mm):4.0 軸長(L1;mm):90 全長(L2;mm):195 |
重量 | 50g |
手元六角対辺 | 6mm | ||
手元六角付 | |||
貫通柄の為、ハンマーでたたけます。 | |||
DRALL+グリップを採用した根元六角付き貫通マイナスドライバー | |||
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,120 円(税抜)/ 3,432 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 22:38現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0551ページ |
代替品
|
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。