品番 : EA560E-90
品名 : 4.5x 90mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 018262 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 932A | 刃幅×刃厚 | 4.5×0.8mm |
| 軸長 | 90mm | ||
| 貫通柄の為ハンマーでたたけます。 | |||
| 手元六角付 | |||
| 手元六角対辺 | 8mm | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,850 円(税抜)/ 2,035 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
