品番 : EA560E-150
品名 : 9.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 018268 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 932A | 刃幅×刃厚 | 9.0×1.6mm |
| 軸長 | 150mm | ||
| 貫通柄の為ハンマーでたたけます。 | |||
| 手元六角付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,950 円(税抜)/ 4,345 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/10/06 03:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
