詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560E-100

品名 : 5.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)

仕様

メーカー Wera 型番 018264
商品名 932A 刃幅×刃厚 5.5×1.0mm
軸長 100mm
貫通柄の為ハンマーでたたけます。
手元六角付
手元六角対辺 10mm
追加説明
カタログ価格

2,430 (税抜)/ 2,673 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 39

(2026/04/11 17:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560E-75 3.5x 75mm [-]ドライバー(貫通柄)
EA560E-90 4.5x 90mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-100 5.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-125 7.0x125mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-150 9.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-175 10 x175mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-200 12 x200mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
EA560E-250 14 x250mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
ウェブカタログ画像
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top