詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560SL-20

品名 : #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー

仕様

メーカー STAHLWILLE(スタビレー) 型番 4640-0N
サイズ×軸径(mm) PZ#0×4.0 軸長(mm) 60
全長 145mm 重量 35g
DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー
DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製
DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用
追加説明
カタログ価格

2,030 (税抜)/ 2,233 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/07/11 00:12現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0525ページ
バリエーション一覧
EA560SL-20 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー
EA560SL-21 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー
EA560SL-22 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー
EA560SL-23 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー
ウェブカタログ画像
※写真はEA560SL-22です。
  • ※写真はEA560SL-22です。

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG
外観画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top