品番 : EA560SL-22
品名 : #2x100mm [Pozidriv]ドライバー
仕様
| メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 4640-2N |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | PZ#2×6.0 | 軸長(mm) | 100 |
| 全長 | 215mm | 重量 | 89g |
| DRALL+グリップを採用したポジドライブドライバー | |||
| DRALL+グリップの素材は2種類から構成されており、黒い部分は柔らかめのエラストマー製で手になじみやすく、緑の部分は高耐久なポリプロピレン製 | |||
| DRALL+グリップの形状は早回しをしやすいネック形状、手がすべるのを防ぐツバ部分が特長で、ツバ部分は転がりにくいアンチロールデザインを採用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,080 円(税抜)/ 3,388 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/26 02:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0525ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560SL-20 #0x 60mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560SL-21 #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560SL-22 #2x100mm [Pozidriv]ドライバー |
| EA560SL-23 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー |
