品番 : EA560TA-0
品名 : #0x3.0x 75mm [+]ドライバー(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 先端x軸径 | #0×3mm | 軸長 | 75mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 50g | 全長 | 150mm |
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | ||
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 握りやすく滑らないハンドルグリップ | |||
| 高所作業で軽量工具を必要とする場所、海水などで工具が錆びる場所、磁場内や磁性によって電子機器に影響を与える場所などに使用できます。 | |||
| チタンは銅や鉄よりも軽く、強力な耐食性、また非磁性も兼ね備えている為、チタン工具は様々な作業現場での使用が可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/23 11:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560TA-0 #0x3.0x 75mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TA-1 #1x5.0x100mm [+]ドライバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大

