品番 : EA560TB-6
品名 : 6.0x1.3x125mm [-]ドライバー(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
材質 | チタン合金(6Al-4V) | ||
---|---|---|---|
非磁性、耐薬品性 | |||
握りやすく滑らないハンドルグリップ | |||
刃幅×刃厚(mm) | (-)6.0×1.3 | 軸長(mm) | 125 |
重量(g) | 75 | ||
■高所作業で軽量工具を必要とする場所 | |||
■海水などで工具が錆びる場所 | |||
■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
このような場所での作業に力を発揮します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
12,600 円(税抜)/ 13,860 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2024/05/04 04:40現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0378ページ |
代替品
|
拡大