品番 : EA560TB-4
品名 : 4.0x1.0x100mm [-]ドライバー(チタン合金製)
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)4.0×1.0 | 軸長(mm) | 100 |
|---|---|---|---|
| 重量(g) | 65 | 材質 | チタン合金(6Al-4V) |
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 握りやすく滑らないハンドルグリップ | |||
| 高所作業で軽量工具を必要とする場所、海水などで工具が錆びる場所、磁場内や磁性によって電子機器に影響を与える場所などに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
6,830 円(税抜)/ 7,513 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/07/07 18:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0365ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560TB-4 4.0x1.0x100mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-5 5.0x1.3x100mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-6 6.0x1.3x125mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-8 8.0x1.4x150mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大

