品番 : EA560WA-26A
品名 : 5.5x1.0x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008842 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 335 | 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 |
| 軸長(mm) | 24.5 | 軸径(mm) | φ5.5 |
| 全長(mm) | 78.5 | 重量(g) | 35 |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,230 円(税抜)/ 1,353 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 07:58現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
