詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-28

品名 : 8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)

仕様

メーカー Wera 型番 008844
商品名 335 刃幅×刃厚(mm) (-)8.0×1.2
軸長(mm) 24.5 軸径(mm) φ8.0
全長(mm) 80 重量(g) 35
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,410 (税抜)/ 1,551 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/03/20 02:27現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0523ページ
バリエーション一覧
EA560WA-24 3.5x0.6x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-25 4.0x0.8x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-26A 5.5x1.0x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-27A 6.5x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
EA560WA-28 8.0x1.2x24.5mm [-]ドライバー(スタビー型)
ウェブカタログ画像
※画像はEA560WA-26Aです。
  • ※画像はEA560WA-26Aです。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top