詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WA-31

品名 : #1x 80mm [+]ボールグリップドライバー

仕様

メーカー Wera 型番 007905
商品名 1850 サイズ×軸径 (+)#1×4.5mm
軸長 80mm 全長 185mm
ハンドル長 105mm
先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止
早回し作業ができるボールグリップ仕様
・ハンドルとブレードの境目が狭いので、狭い場所に沈んだネジも簡単に届きます。
・人間工学に基づいた形状で手にぴったりとフィットし、凸型形状により、高いトルク伝達が可能です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 79

(2026/09/27 09:18現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WA-31 #1x 80mm [+]ボールグリップドライバー
EA560WA-32 #2x100mm [+]ボールグリップドライバー
EA560WA-32B #2x150mm [+]ボールグリップドライバー
EA560WA-33 #3x150mm [+]ボールグリップドライバー
ウェブカタログ画像
※画像はEA560WA-32です。
  • ※画像はEA560WA-32です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top