品番 : EA560WA-33
品名 : #3x150mm [+]ボールグリップドライバー
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 007908 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 1850 | サイズ×軸径 | (+)#3×8mm |
| 全長 | 255mm | ハンドル長 | 105mm |
| 軸長 | 150mm | ||
| 先端はレーザーチップ加工により食いつきが良くカムアウトを防止 | |||
| 早回し作業ができるボールグリップ仕様 ・ハンドルとブレードの境目が狭いので、狭い場所に沈んだネジも簡単に届きます。 ・人間工学に基づいた形状で手にぴったりとフィットし、凸型形状により、高いトルク伝達が可能です。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,470 円(税抜)/ 2,717 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 81 (2026/06/20 18:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WA-31 #1x 80mm [+]ボールグリップドライバー |
| EA560WA-32 #2x100mm [+]ボールグリップドライバー |
| EA560WA-32B #2x150mm [+]ボールグリップドライバー |
| EA560WA-33 #3x150mm [+]ボールグリップドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560WA-32です。
