品番 : EA560WC-22A
品名 : PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008854 |
|---|---|---|---|
| サイズ×軸径(mm) | PZ#2×6.0 | 全長 | 80mm |
| 軸長(mm) | 25 | ||
| 識別表記がグリップエンドに入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,500 円(税抜)/ 1,650 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/20 18:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WC-21A PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
| EA560WC-22A PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
| EA560WC-23 PZ 3x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA560WC-23です。
