品番 : EA560WC-23
品名 : PZ 3x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型)
狭所で作業しやすいスタビー仕様
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008855 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 355 | サイズ×軸径(mm) | PZ#3×8.0 |
| 軸長(mm) | 25 | 全長 | 80mm |
| 重量(g) | 35 | ||
| ポジドライブ | |||
| 狭所で作業しやすいスタビー仕様 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,470 円(税抜)/ 1,617 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/18 09:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0523ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WC-21A PZ 1x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
| EA560WC-22A PZ 2x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
| EA560WC-23 PZ 3x 25mm [Pozidriv]ドライバー(スタビ型) |
ウェブカタログ画像
拡大
