詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WE-102A

品名 : #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)

先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます

仕様

メーカー Wera 型番 006164
商品名 165i サイズ #2
軸長(mm) 100 ハンドル長(mm) 105
1000V絶縁
先端滑り止め加工
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,440 (税抜)/ 3,784 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/08/14 20:22現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA560WE-101C #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560WE-102A #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560WE-103 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
EA560WE-104 #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズは異なります。
  • ※品番によりサイズは異なります。
  • ポジドライブ

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top