品番 : EA560WE-104
品名 : #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006168 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 165i | サイズ | #4 |
| 軸長(mm) | 200 | ハンドル長(mm) | 112 |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止めは付いていません。 | |||
| ※グリップエンドの識別表記が順次入る予定です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,750 円(税抜)/ 5,225 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/08/14 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WE-101C #1x 80mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA560WE-102A #2x100mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA560WE-103 #3x150mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
| EA560WE-104 #4x200mm [Pozidriv]ドライバー(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズは異なります。
