詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WE-131

品名 : PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 006465
商品名 165iS サイズ #1
軸長(mm) 80
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,400 (税抜)/ 3,740 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/09/17 23:00現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA560WE-131 PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)
EA560WE-132 PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)
ウェブカタログ画像
※画像は、EA560WE-132です。
  • ※画像は、EA560WE-132です。
  • 転がりにくい

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top