品番 : EA560WE-132
品名 : PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型)
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006466 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 165iS | サイズ | #2 |
| 軸長(mm) | 100 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,590 円(税抜)/ 5,049 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/21 11:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WE-131 PZ 1x 80mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) |
| EA560WE-132 PZ 2x100mm [Pozi]ドライバー(絶縁/先細型) |
ウェブカタログ画像
拡大
