詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WE-21

品名 : #1x 80mm [+]ドライバー・絶縁(先細型)

先が細くなっているので狭い所での作業に最適です

仕様

メーカー Wera 型番 006450
商品名 162iS 先端 #1
軸長 80mm
1000V絶縁
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,550 円(税抜)/ 2,805 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/08 16:22現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0217ページ
バリエーション一覧
EA560WE-21 #1x 80mm [+]ドライバー・絶縁(先細型)
EA560WE-22 #2x100mm [+]ドライバー・絶縁(先細型)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top