品番 : EA560WE-22
品名 : #2x100mm [+]ドライバー・絶縁(先細型)
先が細くなっているので狭い所での作業に最適です
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006451 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 162iS | 先端 | #2 |
| 軸長 | 100mm | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,550 円(税抜)/ 3,905 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/08 16:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0217ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WE-21 #1x 80mm [+]ドライバー・絶縁(先細型) |
| EA560WE-22 #2x100mm [+]ドライバー・絶縁(先細型) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
