詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WG-5

品名 : 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)

先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます

仕様

メーカー Wera 型番 006120
商品名 160i 刃幅×刃厚(mm) 5.5×1.0
軸長(mm) 125 ハンドル長(mm) 98
1000V絶縁
先端滑り止め加工
グリップエンドに識別表記が入っています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,260 (税抜)/ 2,486 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 12

(2026/04/11 10:38現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0216ページ
バリエーション一覧
EA560WG-1 2.5x0.4mm/ 80mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-2 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-3 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-4 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-4B 4.0x0.8mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-5 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-5B 5.5x1.0mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-6 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-7 8.0x1.2mm/175mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-8 8.0x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560WG-9 10x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像
※品番によりサイズは異なります。
  • ※品番によりサイズは異なります。
  • グリップエンドに識別表記が入っています。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top