品番 : EA560WG-6
品名 : 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
先端にレーザー処理を施している為、先端がネジ頭から滑るのを防ぎます
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006125 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 160i | 刃幅×刃厚(mm) | 6.5×1.2 |
| 軸長(mm) | 150 | ハンドル長(mm) | 105 |
| 1000V絶縁 | |||
| 先端滑り止め加工 | |||
| グリップエンドに識別表記が入っています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/04/11 10:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0216ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※品番によりサイズは異なります。
