品番 : EA560WL-130
品名 : #1 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 008715 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 350 | サイズ×軸径(mm) | #1×4.5 |
| 軸長(mm) | 300 | ハンドル長(mm) | 98 |
| 先端滑り止めは付いていません。(先端黒色) | |||
| 長い軸長の為、奥まった箇所の使用に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 04:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0522ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560WL-120 #1 x200mm [+]ドライバー(ロングサイズ) |
| EA560WL-130 #1 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ) |
| EA560WL-220 #2 x200mm [+]ドライバー(ロングサイズ) |
| EA560WL-230 #2 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ) |
