詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560WL-230

品名 : #2 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ)

仕様

メーカー Wera 型番 008730
商品名 350 サイズ×軸径(mm) #2×6.0
軸長(mm) 300 ハンドル長(mm) 015
先端滑り止めは付いていません。(先端黒色)
長い軸長の為、奥まった箇所の使用に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,450 円(税抜)/ 3,795 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/10/06 04:16現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0522ページ
バリエーション一覧
EA560WL-120 #1 x200mm [+]ドライバー(ロングサイズ)
EA560WL-130 #1 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ)
EA560WL-220 #2 x200mm [+]ドライバー(ロングサイズ)
EA560WL-230 #2 x300mm [+]ドライバー(ロングサイズ)
モデルチェンジ品画像
画像はEA560WL-120です
  • 画像はEA560WL-120です
  • サイズごとに識別表記がグリップエンドにはいります。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • 握りやすい
  • 転がりにくい

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top